ソレノイドバルブ 238 24 V dc
圧力範囲は水用です。他の媒体では異なる可能性があります。
2方、パイロット作動、最小圧力、N/Cバルブ
2方、パイロット作動ソレノイドバルブ、最小作動圧力が必要、通常時閉、ねじポート接続。
黄銅ボディ 最小作動圧力が必要 コンパクトで軽量 DINプラグ接続 使用温度範囲: -20 → +85 ℃ 任意の位置に取り付け可能
仕様●電源電圧:24 V dc●ポート数:2●操作:パイロット●接続:1/2 in G メス●接続サイズ:1/2インチ●デフォルト バルブ位置:NC●適用アプリケーション:空気,不活性ガス,水●タイプ:2/2●オリフィス直径:12mm●ボディ材質:真鍮●最大使用圧力:10バール●操作温度範囲:-10 → +60 ℃●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●最大クローズ時間:90ms●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:488-857
アズワン品番68-4150-12
内容量1個
商品豆知識