OSADA(オサダ)[制御機器]
端子台
仕様
●端子台の形式:-●極数:5極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:8.89mm●列数:1列●定格電流:250V●線径:-●上面の結線方法:-●下面の結線方法:-●ねじサイズ:M3.5●端子台の形式:-
アズワン品番
68-2040-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84528275
OTB-720-B-5P-M3.5
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください