Pmod AD1 12ビットA/Dコンバータモジュール

Pmod AD1 12ビットA/Dコンバータモジュール - DIGILENTPmod AD1 12ビットA/Dコンバータモジュール - DIGILENTPmod AD1 12ビットA/Dコンバータモジュール - DIGILENT
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:AD、DA変換●機能:AD変換●使用IC/部品:AD7476A●プラットフォーム:Pmod●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2042-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84521126410-064
7,780
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする