DIGILENT
Pmod DA2 12ビットD/Aコンバータモジュール
仕様
●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:AD、DA変換●機能:DA変換●使用IC/部品:DAC121S101●プラットフォーム:Pmod●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番
68-2042-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84524976
410-113
¥
4,960
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください