DIGILENT
Pmod SSD 7segディスプレイモジュール
仕様
●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:ディスプレイ●機能:7セグLED●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Pmod●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番
68-2042-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84532326
410-126
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください