マルチレート対応10Gトランスポンダカード

マルチレート対応10Gトランスポンダカード FXC

様々なクライアントインタフェースをサポートします。
DIPスイッチにてプロトコルを選択できます。
またSNMP搭載では GUI、Telnet等でプロトコルの選択が行えます。

仕様●商品詳細:Tag、BPDU、Long Frame などのすべてのフレームがトランスペアレントで豊富な機能:ALS 機能、Loss Propagation 機能、LoopBack 機能を搭載 しております。 スタンドアローンデバイスとしても、モジュールタイプシャーシデバイスとしても使用可能です。●製品タイプ:メディアコンバータ●標準規格:IEEE802.3、IEEE802.3ae、ITU-T G.709、ITU-T G.957、ANSI/NCITS T11 BTA S-004、SMPTE 292M●データ転送速度:10G マルチレート●ポート:SFP+1ポート(Client)/SFP+1ポート(Line)、通信速度:各通信帯域はDipSWにより設定が可、出荷時設定:DipSW全てOFF、波長:SFP+の選択による、出力:SFP+の選択による、受信感度:SFP+の選択による●使用ケーブル:MMF:ITU-T G.651 50μm、62.5μm/125μm、SMF:ITU-T G.652 9μm/125μm、DSF:ITU-T G.653 9μm/125μm●機能:LoopBack機能 DipSWにて設定可能(LE2020の搭載にてLE2930非搭載時に有効)●転送方式:3R対応 増幅(Re-Generation)、波形整形(Re-Shaping)、クロック再同期(Re-Timing)●電源:定格入力電圧/周波数:AC100V、50/60Hz、最大入力電流:1.0A、最大消費電力:12W、最大発熱量:10.32kcal/h●環境条件:動作時温度/湿度:0℃~50℃/10%~90% ※結露なきこと、保管時温度/湿度:-10℃~70℃/10%~90% ※結露なきこと●外形寸法:88mm(W)x139mm(D)x21mm(H) ※突起部含まず●重量:118g ※カードのみ●適合性:EMI規格 VCCI クラス A●環境:RoHS指令準拠●同梱物:マニュアル、保証書●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:SM500GP●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7845-83 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84244940 LE2881-2F
68,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする