DBKオイルヒーター ヒートスマートモデル

DBKオイルヒーター ヒートスマートモデル - 日本ゼネラル・アプラィアンスDBKオイルヒーター ヒートスマートモデル - 日本ゼネラル・アプラィアンスDBKオイルヒーター ヒートスマートモデル - 日本ゼネラル・アプラィアンスDBKオイルヒーター ヒートスマートモデル - 日本ゼネラル・アプラィアンスDBKオイルヒーター ヒートスマートモデル - 日本ゼネラル・アプラィアンス

自然対流・輻射熱でお部屋を快適に暖めます。
HEAT SMART(自動ワット切替)機能でムダな暖めすぎを防止します。
サーモスタットで、お部屋の暖かさを一定に保ちます。
24時間カウントダウンONタイマー・24時間カウントダウンOFFタイマー。
ゴム付キャスターと移動用ハンドルでラクラク移動ができます。
チャイルドロック機能。
通電中に誤ってオイルヒーターが傾いたり、倒れた時は転倒時電源OFF機能が働き、運転が自動的に停止します。(自動復帰式)

仕様●電気定格:AC 100V 50/60Hz●消費電力:1300/800/500W●カラー:ホワイト●フィン枚数:12枚●本体材質:スチール鋼板・ABS樹脂●適用床面積:4~9畳●外形寸法(キャスター含む):幅585×奥行292×高さ637(mm)●本体重量:13.7kg●コード長:1.8m●heat smart機能:有●温度設定:有(7℃~30℃)●サーモスタット:有●室内温度表示:有●タイマー:24時間ONタイマー・OFFタイマー●チャイルドロック機能:有●安全装置:転倒時通電停止装置●生産国:中国アズワン品番67-9129-06内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84374257DRC131
26,200
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする