コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 11畳用
お部屋すっきりコンパクト。下皿一体構造でお手入れラクラク
誰にでも使いやすい快適性がアップする使いやすい機能と設計
仕様
●待機時消費電力:0.5W●壁貫通穴径:Φ60~Φ75(給排気筒径Φ50)●延長排気管径:Φ40●温暖地:木造11畳(18.0m2)までコンクリート15畳(25.0m2)まで●寒冷地:木造11畳(18.0m2)までコンクリート18畳(29.5m2)まで●別置きタンク式(別売り)
アズワン品番
68-0312-90
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84068874
FF-VG42SH-W
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください