曜日別特売

ゲーミングノートパソコンクーラー 6個セット

ゲーミングノートパソコンクーラー 6個セット - Lazosゲーミングノートパソコンクーラー 6個セット - Lazosゲーミングノートパソコンクーラー 6個セット - Lazosゲーミングノートパソコンクーラー 6個セット - Lazosゲーミングノートパソコンクーラー 6個セット - Lazosゲーミングノートパソコンクーラー 6個セット - Lazosゲーミングノートパソコンクーラー 6個セット - Lazosゲーミングノートパソコンクーラー 6個セット - Lazos

RGBライトで7種類の点灯効果を実現
6段階まで風量調節可能な2ファン仕様
17インチのまでのパソコンに対応
最大25dbの超静音※
◎角度は5段階に調整可能!
◎スマホスタンドは左右どちらでも設置可能
※23-25dbはおよそ時計の秒針の音や、鉛筆の筆記音に相当します。

仕様●本体サイズ:約461×294×52mm●本体素材:金属メッシュ●本体重量:約1.21kg●付属品:USBケーブル(A to A)●ファン 2個 約125×125×15mm●ファン回転数:1150RPM+-10%(MAX)●定格電圧:DC5V●定格電流:800A+-10%●定格出力:4W+-10%●騒音値 23-25dbアズワン品番68-4057-29内容量1ケース(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84375544L-NPS-C
23,300
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする