液状ガスケット TB1121 1kg 灰色

液状ガスケット TB1121 1kg 灰色 - スリーボンド

不乾性シール剤です。
ゴム類への影響がほとんど無いため、固形ガスケットとの併用も可能です。
メンテナンス等剥離が必要な際のシールに。
耐水性・耐油性を必要とするもののシールに。

仕様
●色:灰●使用温度範囲(℃):-40~130●容量(g):1000●液色:灰●使用可能温度範囲-40~130℃●容量(Kg):1●材質/仕上:主成分/変性エステル樹脂●原産国:日本●コード番号:813-0511
アズワン品番
67-5658-18
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84087196TB1121-1
9,765
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする