曜日別特売

六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-10-250L

六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-10-250L - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-10-250L - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます

軸長(mm)・スライド軸A:9.8・スライド軸L1:250シャフト長さL(mm)スリーブLf:50スリーブ長(mm)・スリーブDf:35・スリーブDp:26・t:7スリーブ形状M:M4スリーブ径(Φmm)D:16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83835598NXFT-10-250L
12,350
11,733
12,906(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする