三好キカイ(旧:三好パイジョン)
六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-14-300L
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)
・スライド軸A:13.7・スライド軸L1:300
シャフト長さL(mm)
スリーブLf:70
スリーブ長(mm)
・スリーブDf:46・スリーブDp:35・t:8
スリーブ形状
M:M5
スリーブ径(Φmm)
D:23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83836368
NXFT-14-300L
¥
18,760
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください