三好キカイ(旧:三好パイジョン)
六角軸スライド NXOスライド NXOシリーズ NXO-10-500L
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)
・スライド軸A:9.8・スライド軸L1:500
シャフト長さL(mm)
スリーブL2:50
スリーブ径(Φmm)
D:16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83836465
NXO-10-500L
¥
11,500
¥
10,925
¥
12,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください