曜日別特売

球面平凸レンズ BK7シリーズ SLBシリーズ

球面平凸レンズ BK7シリーズ SLBシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ BK7シリーズ SLBシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ BK7シリーズ SLBシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ BK7シリーズ SLBシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ BK7シリーズ SLBシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ BK7シリーズ SLBシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ BK7シリーズ SLBシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ BK7シリーズ SLBシリーズ - シグマ光機

単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

内容量1個
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83890469SLB-05-08P61-6886-25
4,100
4,098
4,508(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890478SLB-05-10P61-6886-26
4,100
4,098
4,508(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890487SLB-05-12P61-6886-27
4,100
4,098
4,508(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890496SLB-05-15P61-6886-28
4,100
4,098
4,508(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890505SLB-05-20P61-6886-29
3,100
3,098
3,408(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890514SLB-05-25P61-6886-30
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890530SLB-05-30P61-6886-31
3,300
3,298
3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
83890539SLB-06-08P61-6886-39
3,700
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890548SLB-06-09P61-6886-40
3,700
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890557SLB-06-10P61-6886-41
3,700
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890566SLB-06-12P61-6886-42
3,700
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890575SLB-06-15P61-6886-43
3,700
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890584SLB-06-20P61-6886-44
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890600SLB-06-25P61-6886-45
2,900
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890609SLB-06-30P61-6886-46
2,900
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890618SLB-07-10P61-6886-55
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890627SLB-07-12P61-6886-56
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890636SLB-07-15P61-6886-57
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890645SLB-07-20P61-6886-58
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890654SLB-07-25P61-6886-59
2,900
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890670SLB-07-30P61-6886-60
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890679SLB-07-40P61-6886-61
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890688SLB-07-50P61-6886-62
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890697SLB-08-10P61-6886-71
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890706SLB-08-12P61-6886-72
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890715SLB-08-15P61-6886-73
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890724SLB-08-20P61-6886-74
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890740SLB-08-25P61-6886-75
2,900
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890749SLB-08-30P61-6886-76
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890758SLB-08-40P61-6886-77
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890767SLB-08-50P61-6886-78
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890776SLB-10-15P61-6886-87
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890785SLB-10-20P61-6886-88
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890794SLB-10-25P61-6886-89
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890810SLB-10-30P61-6886-90
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890819SLB-10-40P61-6886-91
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890828SLB-10-50P61-6886-92
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890837SLB-10-60P61-6886-93
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890846SLB-10-70P61-6886-94
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890855SLB-10-80P61-6886-95
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890864SLB-10-100P61-6886-96
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890880SLB-12.7-20P61-6887-08
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890889SLB-12.7-25P61-6887-09
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890898SLB-12.7-30P61-6887-10
2,200
2,198
2,418(税込)
13日以内出荷
返品不可
83890907SLB-12.7-40P61-6887-11
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890916SLB-12.7-50P61-6887-12
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890925SLB-12.7-60P61-6887-13
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890934SLB-12.7-70P61-6887-14
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890950SLB-12.7-80P61-6887-15
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
83890959SLB-12.7-100P61-6887-16
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする