平行平面基板 OPB-2シリーズ

平行平面基板 OPB-2シリーズ シグマ光機 平行平面基板 OPB-2シリーズ シグマ光機 平行平面基板 OPB-2シリーズ シグマ光機 平行平面基板 OPB-2シリーズ シグマ光機 平行平面基板 OPB-2シリーズ シグマ光機 平行平面基板 OPB-2シリーズ シグマ光機 平行平面基板 OPB-2シリーズ シグマ光機 平行平面基板 OPB-2シリーズ シグマ光機

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。

内容量1個
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83936407 OPB-20C01-1-5 61-6932-61
3,300
3,298
3,628 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83936416 OPB-20C01-P 61-6932-62
2,400
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83936425 OPB-20C02-10-5 61-6932-63
5,900
5,898
6,488 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83936434 OPB-20C02-4-5 61-6932-64
4,700
4,698
5,168 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83936450 OPB-20C02-1-5 61-6932-65
3,300
3,298
3,628 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83936459 OPB-20C02-P 61-6932-66
2,400
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83936468 OPB-20C03-20-2 61-6932-67
11,800
11,780
12,958 (税込)
13日以内出荷

返品不可
83936477 OPB-20C03-10-5 61-6932-68
5,900
5,898
6,488 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83936486 OPB-20C03-4-5 61-6932-69
4,700
4,698
5,168 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83936495 OPB-20C03-1-5 61-6932-70
3,300
3,298
3,628 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83936504 OPB-20C03-P 61-6932-71
2,400
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83936520 OPB-20C05-20-2 61-6932-72
11,800
11,780
12,958 (税込)
13日以内出荷

返品不可
83936529 OPB-20C05-10-5 61-6932-73
5,900
5,898
6,488 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83936538 OPB-20C05-4-5 61-6932-74
4,700
4,698
5,168 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83936547 OPB-20C05-1-5 61-6932-75
3,300
3,298
3,628 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83936556 OPB-20C05-P 61-6932-76
2,400
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83936565 OPB-25C01-1-5 61-6932-77
4,000
3,998
4,398 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83936574 OPB-25C01-P 61-6932-78
2,900
2,898
3,188 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83936590 OPB-25C02-10-5 61-6932-79
7,400
7,398
8,138 (税込)
13日以内出荷

返品不可
83936599 OPB-25C02-4-5 61-6932-80
5,900
5,898
6,488 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83936608 OPB-25C02-1-5 61-6932-81
4,000
3,998
4,398 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83936617 OPB-25C02-P 61-6932-82
2,900
2,898
3,188 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83936626 OPB-25C03-10-5 61-6932-83
7,400
7,398
8,138 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83936635 OPB-25C03-4-5 61-6932-84
5,900
5,898
6,488 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83936644 OPB-25C03-1-5 61-6932-85
4,000
3,998
4,398 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83936660 OPB-25C03-P 61-6932-86
2,900
2,898
3,188 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83936669 OPB-25C05-20-2 61-6932-87
14,800
14,780
16,258 (税込)
13日以内出荷

返品不可
83936678 OPB-25C05-10-5 61-6932-88
7,400
7,398
8,138 (税込)
58日以内出荷

返品不可
83936687 OPB-25C05-4-5 61-6932-89
5,900
5,898
6,488 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83936696 OPB-25C05-1-5 61-6932-90
4,000
3,998
4,398 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83936705 OPB-25C05-P 61-6932-91
2,900
2,898
3,188 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83936714 OPB-25.4C03-10-5 61-6932-92
7,400
7,398
8,138 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83936730 OPB-25.4C03-4-5 61-6932-93
5,900
5,898
6,488 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83936739 OPB-25.4C05-10-5 61-6932-94
7,400
7,398
8,138 (税込)
12日以内出荷

返品不可
83936748 OPB-25.4C05-4-5 61-6932-95
5,900
5,898
6,488 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする