平行平面基板 OPB-4シリーズ

平行平面基板 OPB-4シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-4シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-4シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-4シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-4シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-4シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-4シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-4シリーズ - シグマ光機

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。

内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83936949OPB-40C01-1-561-6933-16
7,100
7,098
7,808(税込)
16日以内出荷
返品不可
83936958OPB-40C01-P61-6933-17
5,100
5,098
5,608(税込)
14日以内出荷
返品不可
83936967OPB-40C02-1-561-6933-18
7,100
7,098
7,808(税込)
12日以内出荷
返品不可
83936976OPB-40C02-P61-6933-19
5,100
5,098
5,608(税込)
12日以内出荷
返品不可
83936985OPB-40C03-4-561-6933-20
9,900
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
83936994OPB-40C03-1-561-6933-21
7,100
7,098
7,808(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937010OPB-40C03-P61-6933-22
5,100
5,098
5,608(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937019OPB-40C04-10-561-6933-23
12,800
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937028OPB-40C04-4-561-6933-24
9,900
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937037OPB-40C04-1-561-6933-25
7,100
7,098
7,808(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937046OPB-40C04-P61-6933-26
5,100
5,098
5,608(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937055OPB-40C06-20-261-6933-27
25,700
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937064OPB-40C06-10-561-6933-28
12,800
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937080OPB-40C06-4-561-6933-29
9,900
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937089OPB-40C06-1-561-6933-30
7,100
7,098
7,808(税込)
12日以内出荷
返品不可
83937098OPB-40C06-P61-6933-31
5,100
5,098
5,608(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする