平行平面基板 OPSQ-2シリーズ

平行平面基板 OPSQ-2シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-2シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-2シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-2シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-2シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-2シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-2シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-2シリーズ - シグマ光機

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。

内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83939216OPSQ-20C01-1-561-6935-42
6,900
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939225OPSQ-20C01-P61-6935-43
5,700
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939234OPSQ-20C02-10-561-6935-44
8,900
8,898
9,788(税込)
23日以内出荷
返品不可
83939250OPSQ-20C02-4-561-6935-45
7,900
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939259OPSQ-20C02-1-561-6935-46
6,900
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939268OPSQ-20C02-P61-6935-47
5,700
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939277OPSQ-20C2.3-1-1061-6935-48
5,620
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939286OPSQ-20C03-20-261-6935-49
17,800
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939295OPSQ-20C03-10-561-6935-50
8,900
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939304OPSQ-20C03-4-561-6935-51
7,900
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939320OPSQ-20C03-1-561-6935-52
6,900
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939329OPSQ-20C03-P61-6935-53
5,700
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939338OPSQ-20C05-20-261-6935-54
17,800
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939347OPSQ-20C05-10-561-6935-55
8,900
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939356OPSQ-20C05-4-561-6935-56
7,900
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939365OPSQ-20C05-1-561-6935-57
6,900
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939374OPSQ-20C05-P61-6935-58
5,700
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939390OPSQ-25C01-1-561-6935-59
8,500
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939399OPSQ-25C01-P61-6935-60
7,000
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939408OPSQ-25C02-10-561-6935-61
10,800
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939417OPSQ-25C02-4-561-6935-62
9,400
9,398
10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939426OPSQ-25C02-1-561-6935-63
8,500
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939435OPSQ-25C02-P61-6935-64
7,000
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939444OPSQ-25C2.3-0.5-1061-6935-65
6,750
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939460OPSQ-25C03-10-561-6935-66
10,800
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939469OPSQ-25C03-4-561-6935-67
9,400
9,398
10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939478OPSQ-25C03-1-561-6935-68
8,500
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939487OPSQ-25C03-P61-6935-69
7,000
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939496OPSQ-25C05-20-261-6935-70
21,700
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939505OPSQ-25C05-10-561-6935-71
10,800
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939514OPSQ-25C05-4-561-6935-72
9,400
9,398
10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939530OPSQ-25C05-1-561-6935-73
8,500
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939539OPSQ-25C05-P61-6935-74
7,000
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939548OPSQ-25.4C03-10-561-6935-75
10,800
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939557OPSQ-25.4C03-4-561-6935-76
9,400
9,398
10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939566OPSQ-25.4C05-10-561-6935-77
10,800
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする