平行平面基板 OPSQ-3シリーズ

平行平面基板 OPSQ-3シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-3シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-3シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-3シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-3シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-3シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-3シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-3シリーズ - シグマ光機

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。

内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83939575OPSQ-30C01-1-561-6935-78
10,100
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
83939584OPSQ-30C01-P61-6935-79
8,300
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939600OPSQ-30C02-10-561-6935-80
12,800
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83939609OPSQ-30C02-4-561-6935-81
11,300
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83939618OPSQ-30C02-1-561-6935-82
10,100
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939627OPSQ-30C02-P61-6935-83
8,300
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939636OPSQ-30C2.3-0.5-1061-6935-84
7,870
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939645OPSQ-30C03-10-561-6935-85
12,800
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
83939654OPSQ-30C03-4-561-6935-86
11,300
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83939670OPSQ-30C03-1-561-6935-87
10,100
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
83939679OPSQ-30C03-P61-6935-88
8,300
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
83939688OPSQ-30C05-20-261-6935-89
29,700
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
83939697OPSQ-30C05-10-561-6935-90
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83939706OPSQ-30C05-4-561-6935-91
13,300
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
83939715OPSQ-30C05-1-561-6935-92
11,700
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
83939724OPSQ-30C05-P61-6935-93
9,600
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする