曜日別特売

平行平面基板 OPSQ-6シリーズ

平行平面基板 OPSQ-6シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-6シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-6シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-6シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-6シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-6シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-6シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-6シリーズ - シグマ光機

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。

内容量1個
全12種類を絞り込む
アズワン品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83940108OPSQ-60C2.3-0.25-1061-6936-32
22,500
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940117OPSQ-60C03-1-561-6936-33
23,800
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940126OPSQ-60C03-P61-6936-34
18,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940135OPSQ-60C06-10-561-6936-35
34,600
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940144OPSQ-60C06-4-561-6936-36
31,100
30,980
34,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940160OPSQ-60C06-1-561-6936-37
27,500
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940169OPSQ-60C06-P61-6936-38
22,400
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940178OPSQ-60C10-20-261-6936-39
79,200
78,980
86,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940187OPSQ-60C10-10-561-6936-40
39,600
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940196OPSQ-60C10-4-561-6936-41
35,600
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940205OPSQ-60C10-1-561-6936-42
31,100
30,980
34,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940214OPSQ-60C10-P61-6936-43
25,700
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする