曜日別特売

平行平面基板 OPSQ-8シリーズ

平行平面基板 OPSQ-8シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-8シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-8シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-8シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-8シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-8シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-8シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPSQ-8シリーズ - シグマ光機

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83940230OPSQ-80C2.3-0.2-1061-6936-45
39,370
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940239OPSQ-80C08-10-561-6936-46
59,400
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940248OPSQ-80C08-4-561-6936-47
53,400
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940257OPSQ-80C08-1-561-6936-48
46,700
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940266OPSQ-80C08-P61-6936-49
41,500
40,980
45,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940275OPSQ-80C12-20-261-6936-50
138,600
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940284OPSQ-80C12-10-561-6936-51
69,300
68,980
75,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940300OPSQ-80C12-4-561-6936-52
62,300
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940309OPSQ-80C12-1-561-6936-53
54,500
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83940318OPSQ-80C12-P61-6936-54
48,500
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする