凹面ミラー基板 外径 Φ25.4mm TCシリーズ

凹面ミラー基板 外径 Φ25.4mm TCシリーズ - シグマ光機凹面ミラー基板 外径 Φ25.4mm TCシリーズ - シグマ光機凹面ミラー基板 外径 Φ25.4mm TCシリーズ - シグマ光機凹面ミラー基板 外径 Φ25.4mm TCシリーズ - シグマ光機凹面ミラー基板 外径 Φ25.4mm TCシリーズ - シグマ光機凹面ミラー基板 外径 Φ25.4mm TCシリーズ - シグマ光機

各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。

内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83945954TCBS-25.4C07-5061-6940-07
10,300
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83945970TCBS-25.4C05-10061-6940-08
9,900
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
83945979TCBS-25.4C05-25061-6940-09
9,900
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
83945988TCBS-25.4C05-50061-6940-10
9,400
9,398
10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
83945997TCBS-25.4C05-100061-6940-11
9,400
9,398
10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
83946006TCA-25.4C07-5061-6942-10
12,100
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
83946015TCA-25.4C05-10061-6942-11
11,500
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
83946024TCA-25.4C05-25061-6942-12
11,500
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
83946040TCA-25.4C05-50061-6942-13
11,000
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
83946049TCA-25.4C05-100061-6942-14
11,000
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
83946058TCAN-25.4C07-5061-6944-14
12,100
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
83946067TCAN-25.4C05-10061-6944-15
11,500
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
83946076TCAN-25.4C05-25061-6944-16
11,500
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
83946085TCAN-25.4C05-50061-6944-17
11,000
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
83946094TCAN-25.4C05-100061-6944-18
11,000
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする