曜日別特売

クロスクランプ CCHNシリーズ

クロスクランプ CCHNシリーズ - シグマ光機クロスクランプ CCHNシリーズ - シグマ光機クロスクランプ CCHNシリーズ - シグマ光機クロスクランプ CCHNシリーズ - シグマ光機クロスクランプ CCHNシリーズ - シグマ光機クロスクランプ CCHNシリーズ - シグマ光機クロスクランプ CCHNシリーズ - シグマ光機クロスクランプ CCHNシリーズ - シグマ光機

ロッドやポールを挿入して、直交に接続させるためのクロスクランプです。

仕様【<クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
アズワン品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83967740CCHN-6-661-6965-36
2,500
2,498
2,748(税込)
13日以内出荷
返品不可
83967749CCHN-12-661-6965-37
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83967758CCHN-12.7-661-6965-38
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83967767CCHN-12-1261-6965-39
2,500
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83967776CCHN-12.7-12.761-6965-40
2,500
2,498
2,748(税込)
13日以内出荷
返品不可
83967785CCHN-20-1261-6965-41
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83967794CCHN-20-2061-6965-42
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする