ヒーター 速暖カーボンヒーター & 遠赤外線シーズヒーター ツインヒートプラス 300W/750W/1200W 自動首振り
カーボンヒーターの速暖性とシーズヒーターの遠赤外線効果を兼ね備えたハイブリッドタイプ
取っ手付きで移動ラクラク、お好きな場所でお使いいただけます
◇切替運転:300W/750W/1200W(300W:中央のカーボンヒーターに通電、750W:中央のカーボンヒーターと片方のシーズヒーターに通電、1200W:全てのヒーターに通電)
◇安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット
◇自動首振り機能:左右首振り運転に対応
- 用途
- 冬の寒さ対策に。電気ストーブ 左右首振り 首ふり 暖房器具 スリム 省スペース
- 質量(kg)
- 3.5
- 色
- ホワイト
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 300/750/1200
- コード長さ(m)
- 電源/1.8
- 安全装置
- 転倒オフスイッチ、サーモスタット
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 32×32×64.5
- 内容量
- 1台
注意
※本製品はお部屋全体を暖めるものではございません。局所暖房に好適です暖房用品 の新着商品
カテゴリ


































