ヒーター ミニパネルヒーター 薄型 温度調節 壁掛けヒーター
やさしい暖かさが心地よい温度調節機能付 パネルヒーター
床置きと壁掛けの2WAY、省スペースな薄型設計
本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています
◇温度調節:Min~Max(無段階)の範囲で切替可能、ダイヤル式(サーモスタット)
◇安全装置:転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット
- 用途
- 脱衣所やトイレ暖房に。電気ヒーター パネル型ヒーター 床置き 壁掛け 2WAY 脱衣所 トイレ 洗面所 足元暖房 パネルヒーター シンプル おしゃれ
- 付属品
- 壁掛金具、木ネジ×4本、コンクリート用アンカー×4本
- 質量(kg)
- 2.5
- 色
- ホワイト
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 300
- コード長さ(m)
- 電源/約1.6
- 安全装置
- 転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 床置き時:42.5×15×32、壁掛け時:42.5×11×29
- 内容量
- 1台
暖房用品 の新着商品
カテゴリ


































