用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様着火スピード:40秒質量(kg)11.9色ムーンホワイト電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)大火力時-小火力時:190-80タンク容量(L)9燃料消費量(L/h)最大-最小:0.544-0.120外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:445×466×349暖房出力(kW)最大-最小:5.60-1.23燃焼継続時間(h)大火力-小火力:16.5-75.0主な機能オレンジ液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター暖房の目安木造15畳まで/コンクリート20畳まで