ヒーター 電気ストーブ ワイドレンジ カーボンヒーター Share heats 2本管 スポット&ワイド照射
より広い範囲を暖める首振りいらずのワイドレンジカーボンヒーター
赤外線でじんわりぽかぽか、ファンを使用しないため静音かつホコリを巻き上げません
首振りいらずで広範囲に暖かさのキープが可能
本体に取っ手がついて持ち運び時に便利
◇安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット
◇出力2段階:弱(400W)/強(800W)
◇角度調節範囲:30度(スポット照射)~90度(ワイド照射)
◇角度調節:4段階
◇パワー切替:2段階(弱/強)
- 用途
- 冬の寒さ対策に。遠赤外線カーボンヒーター 速暖 電気ヒーター 遠赤外線ヒーター 出力2段階 800W スリム 省スペース おしゃれ
- 質量(kg)
- 2.8
- 色
- ホワイト
- 出力(W)
- 2段階:弱(400/強(800
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 800
- コード長さ(m)
- 電源/1.8
- 安全装置
- 転倒オフスイッチ、サーモスタット
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 27×25×72
- 内容量
- 1台
暖房用品 の新着商品
カテゴリ















