MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-T/M シリーズ 15 極 A, シルバー, MHDPPK-M-15-K

MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-T/M シリーズ 15 極 A, シルバー, MHDPPK-M-15-K - MH CONNECTORS

MHコネクタメタライズドプラスチックフード、MHDPPK-Mシリーズ. MHコネクタMHDPPK-Mシリーズのメタライズドプラスチックフード製品群です。 これらのトップエントリメタライズドフードは、一般的なあらゆるSub-Dコネクタに適しています。 これらのメタライズドプラスチックフードのデザインには、再オープン可能なクイックスナップロッキングシステムが採用されています。 これらのメタライズドプラスチックフードに使用されているABSシェル素材は、銅にニッケルめっきを施したUL 94V-0等級で、リサイクル可能です。 2つのABSグロメットインサートが付属し、最大11.5 mmまでの様々なケーブル径に対応できます。. クイックスナップロッキングシステム ねじジャックはUNC 4-40で、プラスチック製ノブ付きの亜鉛めっきスチール製 ケーブルクランプとねじは、亜鉛めっきスチール 動作温度範囲: -55 → +110 ℃

仕様
D-Subシェルサイズ = A
接続方向 = ストレート
色 = シルバー
ストレインリリーフ = あり
シリーズ = MHDPPK-T/M
極数15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84177715MHDPPK-M-15-K
オープン
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする