ELEIN スポットクーラー 電池パック対応 コードレス

ELEIN スポットクーラー 電池パック対応 コードレス - YAMAZEN(山善)ELEIN スポットクーラー 電池パック対応 コードレス - YAMAZEN(山善)ELEIN スポットクーラー 電池パック対応 コードレス - YAMAZEN(山善)ELEIN スポットクーラー 電池パック対応 コードレス - YAMAZEN(山善)ELEIN スポットクーラー 電池パック対応 コードレス - YAMAZEN(山善)ELEIN スポットクーラー 電池パック対応 コードレス - YAMAZEN(山善)ELEIN スポットクーラー 電池パック対応 コードレス - YAMAZEN(山善)ELEIN スポットクーラー 電池パック対応 コードレス - YAMAZEN(山善)

コードレスなのに、長く、しっかり冷える
バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー
工事不要ですぐに使える
周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす
例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、熱中症対策にもおすすめです
エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能
電池パック最大4個装着可能
エレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能)4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能
風量と送風・冷風をワンタッチで切替

用途現場やビニールハウスなど電源のない場所での冷房に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン スポットクーラー スポットエアコン クーラー 冷房 冷却 送風 冷風機 コンパクト 工事不要 熱中症対策 猛暑 夏 季節家電 省スペース質量(kg)8.5消費電力(W)200電源ACアダプター(付属):入力 AC 100-240V 50/60Hz、出力 DC 24V 11A / 専用バッテリー(別売) DC 18V騒音値(dB)約53A寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×47.4×32.2冷媒R134a冷却能力(W)400運転時間(分)【バッテリー使用時(連続)約】5Ahタイプ1個あたり 30※強運転 30℃ 60%環境の場合排熱ダクト有無あり(付属)内容量1台
取扱説明書:(0.84MB)
注意
※バッテリーは別売です。
※使用環境やバッテリーの劣化具合により、連続運転時間は変わります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84636355YBC-C04
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エレイン バッテリーコンパクトクーラー YBC-C04
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする