アークランズ
チューブフィッター メイルコネクター R1/2
用途
空気圧機器の配管接続に
材質
本体:難燃性PBT
形状
メイルコネクター
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R1/2
チューブ外径(Φmm)
10
使用真空圧力
-750mmHg
適合流体
空気
ねじサイズ
R1/2テーパーオネジ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84721554
FSM10-04
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください