曜日別特売

プロテクティブズボンT-Ⅱ JP

プロテクティブズボンT-Ⅱ JP - ハスクバーナプロテクティブズボンT-Ⅱ JP - ハスクバーナプロテクティブズボンT-Ⅱ JP - ハスクバーナ
機能補強部位:膝から足首まで、足首まわり、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイト、軽さ:◎、通気性:◎、視認性:○、撥水加工:○仕様プロテクション(M/S)20内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84726664529516461XXL61/63177-183106-10979
37,900
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84726680529516445S45/47165-17182-8575
37,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
84726637529516457XL57/59177-183100-10378
37,900
取扱い終了
返品不可
84726646529516453L53/55171-17794-9777
37,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする