曜日別特売

プロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式)

プロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) - ハスクバーナプロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) - ハスクバーナプロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) - ハスクバーナプロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) - ハスクバーナプロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) - ハスクバーナプロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) - ハスクバーナプロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) - ハスクバーナプロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) - ハスクバーナ

厚生労働省ガイドライン適合品。伸縮性の高いスリムフィットデザインで、
膝部分はあらかじめ曲げた3Dデザインとなっており、動きやすさが抜群。
撥水・防風素材を使用し、擦れやすい部分の補強素材が更に強化され、
また通気用ファスナーも付いており、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計です。
前と後ろにそれぞれ2つのポケットがあり、左脚部には定規を入れるポケットを備えています。
付属のサスペンダーは取り外しが可能で、ウェストの調整も行えます。
さらに、膝部分には反射テープがあり、薄暗い山林でも高い視認性を高めます。
ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合。このプロテクティブズボンはKWF profiの認証を受けています。

機能補強部位:膝から足首まで(前面)足首まわり、股あて、動きやすさ:非常に動きやすい、フィット感:スリム、軽さ:◎◎、通気性:◎◎、視認性:◎、撥水加工:◎仕様プロテクション(M/S)20内容量1着
注意
※2019年8月1日より事業者へのチェンソー作業の下肢防護衣着用が義務化されます。厚生労働省ガイドラインの企画適合品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84726567529515846S46/48170-1782-8580
51,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
84726576529515858XL58/60182-188100-10383
51,500
取扱い終了
返品不可
84726585529515862XXL62/64188-194106-10984
51,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする