モニターは7V型液晶カラーモニター採用。カメラは防水・防塵・堅牢ボディー。31万画素CCDイメージセンサー採用。夜間の撮影も可能な赤外線LED搭載。リバース連動対応。バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。モニター画面の詳細な設定が可能。モニターの明るさ、コントラスト、言語など詳細な設定ができます。BOXボディ用。
仕様バックカメラ映像方向:鏡像(後方確認専用)付属品バックカメラ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、角度調整固定ねじ(×4)、ミラーアーム取付アダプター、リモコン、取扱説明書サイズバックカメラ:76×78×77(H) ディスプレイ:181×26×121(H)質量(g)バックカメラ:約300 ディスプレイ:約390使用温度範囲(℃)バックカメラ:-10~50 ディスプレイ:-20~70電源DC12V・24V有効画素数バックカメラ:640(水平)×480(垂直) 約31万画素解像度ディスプレイ:1024(水平)×600(垂直)防水仕様IP67(バックカメラ)画角バックカメラ:水平:約90° 垂直:約45°映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)画面寸法(mm)154×86(H) 対角177(7V型)IPS液晶モニター内容量1個(1個)