無給油式球面滑り軸受 GE-EC GE15EC
・無給油式球面滑り軸受は、滑り面に銅合金の網で補強された特殊PTFEライナーを固着した外輪と、滑り面に硬質クロムめっきを施した球面内輪との組合せで、圧縮荷重に対するクリープ変形が少なく、耐摩耗性に優れたメンテナンスフリーの球面滑り軸受です。・一定方向の荷重を負荷する場合に適し、食品機械を始めとする油を嫌う分野や建設機械の給油不可能な箇所に最適です。・この軸受は、給油式球面滑り軸受GE-ESと主要寸法が同じで、国際性のある軸受です。・銅合金の網で補強された特殊PTFEライナーを滑り面に使用しているため、圧力荷重に対するクリープ変形が少なく、耐摩耗性に優れたメンテナンスフリーの球面滑り軸受です。
タイプGE-EC
寸法d(mm)15
寸法D(mm)26
寸法B(mm)12
寸法C(mm)9
寸法dk(mm)22
シールの有無シールなし
許容傾斜角度α(°)8
内容量1個
商品豆知識
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84819064 | GE15EC | 10304375 | GE15EC |
|
無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シールなし) | IKO(日本トムソン) | 1個 | ¥1,698 税込¥1,868 | 注文コードが変更になりました |