スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ AZ254211
・スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。・この軸受は円筒ころを使用したスラストローラベアリングです。・AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。・保持器は特殊な密閉構造で剛性に富んでおり、円筒ころは放射状に配列され、保持器によって正確に案内されますので、高速回転でも大きな負荷に耐えられます。・この軸受な内径案内で使用するのが一般的です。・高速回転、変動荷重にも適することから自動車の駆動機構、工作機械、高圧ポンプなどの高精度を要求する箇所に最適です。
型式スラストローラベアリング:AZK25425
寸法d(mm)25
寸法T(mm)11
許容回転数(min-1[r.p.m])9000
主要寸法D(mm)42
主要寸法B(mm)3
参考質量(g)70
寸法Dc(mm)41.6
基本静定格荷重Co(N)60700
寸法dc(mm)25.05
基本動定格荷重C(N)22700
寸法Dw(mm)5
内容量1個
商品豆知識
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84848157 | AZ254211 | 38317867 | AZ254211 |
|
スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ | IKO(日本トムソン) | 1個 | ¥3,998 税込¥4,398 | 注文コードが変更になりました |