タンガロイ
チップ LQMU11-X-ML
長さ(mm)
垂直方向:9
厚さ(mm)
8.3
切刃長さ(mm)
ブレーカ有効:11
刃幅(mm)
副切刃:1.1
コーナーR(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
9
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85472505
LQMU110708PXER-ML AH3225
¥
18,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
85472514
LQMU110708PXER-ML AH3135
¥
18,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
85472539
LQMU110708PXER-ML AH8015
¥
18,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
85472548
LQMU110708PXER-ML T1215
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください