スプロケットキット

スプロケットキット DID

スーパーカブ110プロ[JA42全機種](2018~現行)用スプロケットキット
車種ごとに最も適したチェーンを同梱しています。
チェーンは予め専用の長さにカット済みです。
スプロケットはフロント・リア共に純正丁数を同梱しています。
クリップタイプのジョイントを同梱しています。

用途スーパーカブ110プロ[JA42全機種](2018~現行年式用)スプロケットキット 仕様(フロント丁数)14、(リア丁数)30 型式JA42全機種 番号(車番)C110BJ リンク数98 年式2018年~現行 車種スーパーカブ 110プロ チェーンサイズ428 内容量1セット
注意
※ドライブチェーン・スプロケットは重要保安部品です。チェーン・スプロケットの取扱い、整備/交換については、認証工業及び、整備有資格者へ依頼されることを推奨します。選定と取付け、メンテナンスに誤りがあった場合、また改造についてはお客様ご自身の責任となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85527489 D110CP-2 チェーン&スプロケ110プロ
5,200
5,198
5,718 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする