2スタイルグリップドライバー 3・8ソケット&1/4ビット 2way ブラック PGR0104

2スタイルグリップドライバー 3・8ソケット&1/4ビット 2way ブラック PGR0104 プロト 2スタイルグリップドライバー 3・8ソケット&1/4ビット 2way ブラック PGR0104 プロト 2スタイルグリップドライバー 3・8ソケット&1/4ビット 2way ブラック PGR0104 プロト 2スタイルグリップドライバー 3・8ソケット&1/4ビット 2way ブラック PGR0104 プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0104
用途に合わせストレートとT型に変形する2スタイルグリップ。先端はビットと3/8ソケット両方に対応します。
色[カラー]:ブラック
サイズ:3・8ソケット&1/4ビット
材質[素材]:スチール + P V C
使用箇所:汎用
内容量[数量]:1個
特記事項:用途に合わせストレートとT型に変形する2スタイルグリップ。先端はビットと3/8ソケット両方に対応します。
関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0095,PGR0103,PGR0104

用途用途に合わせストレートとT型に変形する2スタイルグリップ。先端はビットと3/8ソケット両方に対応します。 材質スチール + P V C ブラック サイズ3・8ソケット&1/4ビット 商品(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0095,PGR0103,PGR0104 使用箇所汎用 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85525669 PGR0104
2,000
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする