曜日別特売

石油ファンヒーター STシリーズ

石油ファンヒーター STシリーズ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ファンヒーター STシリーズ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ファンヒーター STシリーズ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ファンヒーター STシリーズ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ファンヒーター STシリーズ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ファンヒーター STシリーズ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ファンヒーター STシリーズ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ファンヒーター STシリーズ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター STシリーズ
7秒速タイマー&7秒速点火。よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい。大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ。エコモード搭載(室温20度キープ)。

用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 エコモード チャイルドロックパールホワイトタンク容量(L)7.2機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード、チャイルドロック保証期間3年待機時消費電力(W)0.8内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
暖房の目安(コンクリート)
暖房の目安(木造)
運転音(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85548796FH-ST36BYA5(W)11.2(弱燃焼時)10、(強燃焼時)2213畳10畳(弱)22、(強)36
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85548787FH-ST46BYA5(W)12(弱燃焼時)10、(強燃焼時)2417畳12畳(弱)23、(強)38
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85548778FH-ST57BYA5(W)12(弱燃焼時)11、(強燃焼時)2720畳15畳(弱)24、(強)40
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2022年 石油ファンヒーター STシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする