曜日別特売

石油ファンヒーターG32シリーズ

石油ファンヒーターG32シリーズ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ファンヒーターG32シリーズ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ファンヒーターG32シリーズ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ファンヒーターG32シリーズ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ファンヒーターG32シリーズ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ファンヒーターG32シリーズ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ファンヒーターG32シリーズ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ファンヒーターG32シリーズ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
(2件のレビュー)

安心の日本製。シンプルで使いやすい石油ファンヒーター。最短7秒で点火するから、いつでもすぐに快適・便利。チャイルドロック機能搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。7秒速タイマー&7秒速点火。細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑制。

用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 ニオイカットメカ クリーン消火質量(kg)8.8消費電力(W)(弱燃焼時)11、(強燃焼時)20タンク容量(L)5暖房の目安(コンクリート)12畳暖房の目安(木造)9畳機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、ニオイカットメカ、クリーン消火運転音(dB)(弱)21、(強)35暖房出力(kW)3.19-0.63保証期間3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.5×32.5×42.4燃焼継続時間(h)(弱燃焼時)約82、(強燃焼時)約16待機時消費電力(W)0.8内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85549155FH-G32YA5(W)-ホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85549164FH-G32YA5(K)-ブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72912178FH-G32YA5(K)【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

石油ファンヒーター G32タイプ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 事務所暖房

エアコンもありますが
温まりが遅いので
足一番の寒さはファンヒーターで
暖めています

対象商品 : 85549155
2024-12-22
用途: 部屋(屋内)
農・林・水産業

コンパクトでも、12畳でタンクが5リッターありよかった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする