曜日別特売

スチーム式加湿器 アロマ対応

スチーム式加湿器 アロマ対応 - YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 アロマ対応 - YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 アロマ対応 - YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 アロマ対応 - YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 アロマ対応 - YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 アロマ対応 - YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 アロマ対応 - YAMAZEN(山善)スチーム式加湿器 アロマ対応 - YAMAZEN(山善)

最大加湿量約150ml/hパーソナルサイズの卓上スチーム式加湿器

用途加湿器として。 加湿器 スチーム式加湿器 スチーム加湿器 アロマ対応 サーモスタット 温度ヒューズ 保湿 乾燥対策質量(kg)0.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)130安全装置サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)約1.6適合床面積木造和室~約2畳/プレハブ洋室~約3畳保証期間(メーカー保証)1年間水タンク容量(L)約1.5連続加湿時間(時間)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.7×9.5×22.7加湿量(mL/h)150内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85549207KKS1-J15E(W)ホワイト
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
85549216KKS1-J15E(G)グレージュ
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
85549225KKS1-J15E(GR)グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85549225KKS1-J15E(GR)85549207KKS1-J15E(W)KKS1-J15E(GR) スチーム式加湿器 アロマ対応 YAMAZEN(山善) 85549207スチーム式加湿器 アロマ対応YAMAZEN(山善)1台
3,798
税込4,178
色に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする