曜日別特売

ワイドハイブリットヒーター

ワイドハイブリットヒーター - YAMAZEN(山善)ワイドハイブリットヒーター - YAMAZEN(山善)ワイドハイブリットヒーター - YAMAZEN(山善)ワイドハイブリットヒーター - YAMAZEN(山善)ワイドハイブリットヒーター - YAMAZEN(山善)ワイドハイブリットヒーター - YAMAZEN(山善)ワイドハイブリットヒーター - YAMAZEN(山善)ワイドハイブリットヒーター - YAMAZEN(山善)

障害物センサー搭載 小型サイズ 遠赤シーズヒーター+ファンのハイブリッドヒーター
オートオフ6時間機能搭載。

用途様々な場所の暖房に。転倒オフスイッチ サーモスタット ヒーター シーズヒーター ワイドハイブリットヒーター ファン搭載 温度センサー 障害物センサー エコ運転 電気ストーブ 遠赤外線ヒーター 温風 省エネ 電気暖房 小型 コンパクト 省スペース チャイルドロック 出力切替7段階仕様チャイルドロック搭載※ボタンを押すと、停止時は運転開始ができなくなり、運転時は電源を切る以外の操作ができなくなります質量(kg)4.4ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200センサー障害物センサー搭載※万が一衣服等が本体に被さった時にセンサーが作動して運転を停止します安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット電源コード(m)約1.8温度センサー5段階(18/20/22/24/26度)保証期間(メーカー保証)1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×16×39送風設定(強弱2段階)微風を吹き出してヒーター付近の熱をより前方に拡散出力切替600~1200W(7段階:1段階上がるごとに約90増加)切タイマー1/2/3/4/5時間運転機能エコ運転:パワーを抑えて運転することで消費電力を抑えます内容量1台
取扱説明書:(1.68MB)
注意
※節電率:最小設定で約5%、最大設定で約18%
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85549234DBW-SEJ12(AB)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワイドハイブリッドヒーター DBW-SEJ12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする