電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-)

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) - SMC

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1内容量1個
関連資料:カタログ
全2700種類を絞り込む
接続口径
入力信号
モニター出力
2700種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
接続口径
入力信号
表示単位
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89571285ITV1111-011Sブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571310ITV1111-011S3ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571328ITV1111-011S5ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571337ITV1111-011Lブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571355ITV1111-011L3ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571380ITV1111-011L5ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571389ITV1111-011Nブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571407ITV1111-011N3ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571425ITV1111-011N5ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571434ITV1111-011BSフラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571459ITV1111-011BS3フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571477ITV1111-011BS5フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571486ITV1111-011BLフラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571504ITV1111-011BL3フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571529ITV1111-011BL5フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571538ITV1111-011BNフラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571556ITV1111-011BN3フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571574ITV1111-011BN5フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571590ITV1111-011CSL形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571608ITV1111-011CS3L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571626ITV1111-011CS5L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571635ITV1111-011CLL形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571660ITV1111-011CL3L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571678ITV1111-011CL5L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571687ITV1111-011CNL形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571705ITV1111-011CN3L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571730ITV1111-011CN5L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571739ITV1111-012Sブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571757ITV1111-012S3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571775ITV1111-012S5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571784ITV1111-012Lブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571809ITV1111-012L3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571827ITV1111-012L5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571836ITV1111-012Nブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571854ITV1111-012N3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571879ITV1111-012N5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571888ITV1111-012BSフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571906ITV1111-012BS3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571924ITV1111-012BS5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571940ITV1111-012BLフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571958ITV1111-012BL3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571976ITV1111-012BL5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89571985ITV1111-012BNフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89572010ITV1111-012BN3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89572028ITV1111-012BN5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89572037ITV1111-012CSL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89572055ITV1111-012CS3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89572080ITV1111-012CS5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89572089ITV1111-012CLL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89572107ITV1111-012CL3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする