電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-)

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-) - SMC

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5内容量1個
関連資料:カタログ
全2700種類を絞り込む
接続口径
入力信号
モニター出力
2700種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
接続口径
入力信号
表示単位
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89457684ITV1131-011Sブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89457709ITV1131-011S3ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89457727ITV1131-011S5ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89457736ITV1131-011Lブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89457754ITV1131-011L3ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89457779ITV1131-011L5ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89457788ITV1131-011Nブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89457806ITV1131-011N3ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89457824ITV1131-011N5ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89457840ITV1131-011BSフラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89457858ITV1131-011BS3フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89457876ITV1131-011BS5フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89457885ITV1131-011BLフラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89457910ITV1131-011BL3フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89457928ITV1131-011BL5フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89457937ITV1131-011BNフラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89457955ITV1131-011BN3フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89457980ITV1131-011BN5フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89457989ITV1131-011CSL形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458007ITV1131-011CS3L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458025ITV1131-011CS5L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458034ITV1131-011CLL形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458059ITV1131-011CL3L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458077ITV1131-011CL5L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458086ITV1131-011CNL形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458104ITV1131-011CN3L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458129ITV1131-011CN5L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458138ITV1131-012Sブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458156ITV1131-012S3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458174ITV1131-012S5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458190ITV1131-012Lブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458208ITV1131-012L3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458226ITV1131-012L5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458235ITV1131-012Nブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458260ITV1131-012N3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458278ITV1131-012N5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458287ITV1131-012BSフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458305ITV1131-012BS3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458330ITV1131-012BS5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458339ITV1131-012BLフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458357ITV1131-012BL3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458375ITV1131-012BL5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458384ITV1131-012BNフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458409ITV1131-012BN3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458427ITV1131-012BN5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458436ITV1131-012CSL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458454ITV1131-012CS3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458479ITV1131-012CS5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458488ITV1131-012CLL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89458506ITV1131-012CL3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする