電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-)

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-) - SMC

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9内容量1個
関連資料:カタログ
全2700種類を絞り込む
接続口径
入力信号
モニター出力
2700種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
接続口径
入力信号
表示単位
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89500890ITV1150-011Sブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89500908ITV1150-011S3ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89500926ITV1150-011S5ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89500935ITV1150-011Lブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89500960ITV1150-011L3ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89500978ITV1150-011L5ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89500987ITV1150-011Nブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501005ITV1150-011N3ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501030ITV1150-011N5ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501039ITV1150-011BSフラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501057ITV1150-011BS3フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501075ITV1150-011BS5フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501084ITV1150-011BLフラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501109ITV1150-011BL3フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501127ITV1150-011BL5フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501136ITV1150-011BNフラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501154ITV1150-011BN3フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501179ITV1150-011BN5フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501188ITV1150-011CSL形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501206ITV1150-011CS3L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501224ITV1150-011CS5L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501240ITV1150-011CLL形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501258ITV1150-011CL3L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501276ITV1150-011CL5L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501285ITV1150-011CNL形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501310ITV1150-011CN3L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501328ITV1150-011CN5L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501337ITV1150-012Sブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501355ITV1150-012S3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501380ITV1150-012S5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501389ITV1150-012Lブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501407ITV1150-012L3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501425ITV1150-012L5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501434ITV1150-012Nブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501459ITV1150-012N3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501477ITV1150-012N5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501486ITV1150-012BSフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501504ITV1150-012BS3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501529ITV1150-012BS5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501538ITV1150-012BLフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501556ITV1150-012BL3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501574ITV1150-012BL5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501590ITV1150-012BNフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501608ITV1150-012BN3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501626ITV1150-012BN5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501635ITV1150-012CSL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501660ITV1150-012CS3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501678ITV1150-012CS5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501687ITV1150-012CLL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89501705ITV1150-012CL3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする