電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-) 海外向け

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-) 海外向け - SMC

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9内容量1個
関連資料:カタログ
注意
新計量法上海外向けのみの販売となります。
全1800種類を絞り込む
接続口径
入力信号
モニター出力
1800種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
接続口径
入力信号
表示単位
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89644094ITV1151-011S2ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644119ITV1151-011S4ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644146ITV1151-011L2ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644164ITV1151-011L4ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644198ITV1151-011N2ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644216ITV1151-011N4ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644250ITV1151-011BS2フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644268ITV1151-011BS4フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644295ITV1151-011BL2フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644320ITV1151-011BL4フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644347ITV1151-011BN2フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644365ITV1151-011BN4フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644399ITV1151-011CS2L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644417ITV1151-011CS4L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644444ITV1151-011CL2L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644469ITV1151-011CL4L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644496ITV1151-011CN2L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644514ITV1151-011CN4L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644548ITV1151-012S2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644566ITV1151-012S4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644600ITV1151-012L2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644618ITV1151-012L4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644645ITV1151-012N2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644670ITV1151-012N4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644697ITV1151-012BS2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644715ITV1151-012BS4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644749ITV1151-012BL2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644767ITV1151-012BL4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644794ITV1151-012BN2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644819ITV1151-012BN4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644846ITV1151-012CS2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644864ITV1151-012CS4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644898ITV1151-012CL2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644916ITV1151-012CL4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644950ITV1151-012CN2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644968ITV1151-012CN4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89644995ITV1151-01N1S2ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89645020ITV1151-01N1S4ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89645047ITV1151-01N1L2ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89645065ITV1151-01N1L4ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
89645099ITV1151-01N1N2ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89645117ITV1151-01N1N4ブラケット:なし1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89645144ITV1151-01N1BS2フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89645169ITV1151-01N1BS4フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89645196ITV1151-01N1BL2フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89645214ITV1151-01N1BL4フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89645248ITV1151-01N1BN2フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89645266ITV1151-01N1BN4フラットブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
89645300ITV1151-01N1CS2L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
89645318ITV1151-01N1CS4L形ブラケット1/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする