電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2111-)

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2111-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2111-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2111-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2111-) - SMC

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1内容量1個
関連資料:カタログ
全2700種類を絞り込む
接続口径
入力信号
モニター出力
2700種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
接続口径
入力信号
表示単位
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89730490ITV2111-012Sブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730508ITV2111-012S3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730526ITV2111-012S5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730535ITV2111-012Lブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730560ITV2111-012L3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730578ITV2111-012L5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730587ITV2111-012Nブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730605ITV2111-012N3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730630ITV2111-012N5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730639ITV2111-012BSフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730657ITV2111-012BS3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730675ITV2111-012BS5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730684ITV2111-012BLフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730709ITV2111-012BL3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730727ITV2111-012BL5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730736ITV2111-012BNフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730754ITV2111-012BN3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730779ITV2111-012BN5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730788ITV2111-012CSL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730806ITV2111-012CS3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730824ITV2111-012CS5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730840ITV2111-012CLL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730858ITV2111-012CL3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730876ITV2111-012CL5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730885ITV2111-012CNL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730910ITV2111-012CN3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730928ITV2111-012CN5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730937ITV2111-013Sブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730955ITV2111-013S3ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730980ITV2111-013S5ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730989ITV2111-013Lブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731007ITV2111-013L3ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731025ITV2111-013L5ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731034ITV2111-013Nブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731059ITV2111-013N3ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731077ITV2111-013N5ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731086ITV2111-013BSフラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731104ITV2111-013BS3フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731129ITV2111-013BS5フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731138ITV2111-013BLフラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731156ITV2111-013BL3フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731174ITV2111-013BL5フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731190ITV2111-013BNフラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731208ITV2111-013BN3フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731226ITV2111-013BN5フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731235ITV2111-013CSL形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731260ITV2111-013CS3L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731278ITV2111-013CS5L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731287ITV2111-013CLL形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731305ITV2111-013CL3L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする