電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2111-) 海外向け

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2111-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2111-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2111-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2111-) 海外向け - SMC

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1内容量1個
関連資料:カタログ
注意
新計量法上海外向けのみの販売となります。
全1800種類を絞り込む
接続口径
入力信号
モニター出力
1800種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
接続口径
入力信号
表示単位
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89730499ITV2111-012S2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730517ITV2111-012S4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730544ITV2111-012L2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730569ITV2111-012L4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730596ITV2111-012N2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730614ITV2111-012N4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730648ITV2111-012BS2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730666ITV2111-012BS4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730700ITV2111-012BL2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730718ITV2111-012BL4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730745ITV2111-012BN2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730770ITV2111-012BN4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730797ITV2111-012CS2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730815ITV2111-012CS4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730849ITV2111-012CL2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730867ITV2111-012CL4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730894ITV2111-012CN2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730919ITV2111-012CN4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730946ITV2111-013S2ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730964ITV2111-013S4ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89730998ITV2111-013L2ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731016ITV2111-013L4ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731050ITV2111-013N2ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731068ITV2111-013N4ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731095ITV2111-013BS2フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731120ITV2111-013BS4フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731147ITV2111-013BL2フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731165ITV2111-013BL4フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731199ITV2111-013BN2フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731217ITV2111-013BN4フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731244ITV2111-013CS2L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731269ITV2111-013CS4L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731296ITV2111-013CL2L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731314ITV2111-013CL4L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731348ITV2111-013CN2L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731366ITV2111-013CN4L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731400ITV2111-01N2S2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731418ITV2111-01N2S4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731445ITV2111-01N2L2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731470ITV2111-01N2L4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731497ITV2111-01N2N2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731515ITV2111-01N2N4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731549ITV2111-01N2BS2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731567ITV2111-01N2BS4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731594ITV2111-01N2BL2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731619ITV2111-01N2BL4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731646ITV2111-01N2BN2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731664ITV2111-01N2BN4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731698ITV2111-01N2CS2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89731716ITV2111-01N2CS4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする