電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2151-)

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2151-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2151-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2151-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2151-) - SMC

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9内容量1個
関連資料:カタログ
全2700種類を絞り込む
接続口径
入力信号
モニター出力
2700種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
接続口径
入力信号
表示単位
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89903286ITV2151-012Sブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903304ITV2151-012S3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903329ITV2151-012S5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903338ITV2151-012Lブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903356ITV2151-012L3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903374ITV2151-012L5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903390ITV2151-012Nブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903408ITV2151-012N3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903426ITV2151-012N5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903435ITV2151-012BSフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903460ITV2151-012BS3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903478ITV2151-012BS5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903487ITV2151-012BLフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903505ITV2151-012BL3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903530ITV2151-012BL5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903539ITV2151-012BNフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903557ITV2151-012BN3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903575ITV2151-012BN5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903584ITV2151-012CSL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903609ITV2151-012CS3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903627ITV2151-012CS5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903636ITV2151-012CLL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903654ITV2151-012CL3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903679ITV2151-012CL5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903688ITV2151-012CNL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903706ITV2151-012CN3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903724ITV2151-012CN5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903740ITV2151-013Sブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903758ITV2151-013S3ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903776ITV2151-013S5ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903785ITV2151-013Lブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903810ITV2151-013L3ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903828ITV2151-013L5ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903837ITV2151-013Nブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903855ITV2151-013N3ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903880ITV2151-013N5ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903889ITV2151-013BSフラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903907ITV2151-013BS3フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903925ITV2151-013BS5フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903934ITV2151-013BLフラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903959ITV2151-013BL3フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903977ITV2151-013BL5フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903986ITV2151-013BNフラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89904004ITV2151-013BN3フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89904029ITV2151-013BN5フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89904038ITV2151-013CSL形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89904056ITV2151-013CS3L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89904074ITV2151-013CS5L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89904090ITV2151-013CLL形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89904108ITV2151-013CL3L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする