電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2151-) 海外向け

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2151-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2151-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2151-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2151-) 海外向け - SMC

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9内容量1個
関連資料:カタログ
注意
新計量法上海外向けのみの販売となります。
1800件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
接続口径
入力信号
表示単位
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89903295ITV2151-012S2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903320ITV2151-012S4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903347ITV2151-012L2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903365ITV2151-012L4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903399ITV2151-012N2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903417ITV2151-012N4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903444ITV2151-012BS2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903469ITV2151-012BS4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903496ITV2151-012BL2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903514ITV2151-012BL4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903548ITV2151-012BN2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903566ITV2151-012BN4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903600ITV2151-012CS2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903618ITV2151-012CS4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903645ITV2151-012CL2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903670ITV2151-012CL4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903697ITV2151-012CN2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903715ITV2151-012CN4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903749ITV2151-013S2ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903767ITV2151-013S4ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903794ITV2151-013L2ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903819ITV2151-013L4ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903846ITV2151-013N2ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903864ITV2151-013N4ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903898ITV2151-013BS2フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903916ITV2151-013BS4フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903950ITV2151-013BL2フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903968ITV2151-013BL4フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89903995ITV2151-013BN2フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89904020ITV2151-013BN4フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89904047ITV2151-013CS2L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89904065ITV2151-013CS4L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89904099ITV2151-013CL2L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89904117ITV2151-013CL4L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89904144ITV2151-013CN2L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89904169ITV2151-013CN4L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89904196ITV2151-01N2S2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89904214ITV2151-01N2S4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89904248ITV2151-01N2L2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89904266ITV2151-01N2L4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89904300ITV2151-01N2N2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89904318ITV2151-01N2N4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89904345ITV2151-01N2BS2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89904370ITV2151-01N2BS4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89904397ITV2151-01N2BL2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89904415ITV2151-01N2BL4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89904449ITV2151-01N2BN2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89904467ITV2151-01N2BN4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89904494ITV2151-01N2CS2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89904519ITV2151-01N2CS4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする