電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-) 海外向け

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-) 海外向け - SMC

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5内容量1個
関連資料:カタログ
注意
新計量法上海外向けのみの販売となります。
全2700種類を絞り込む
接続口径
入力信号
モニター出力
2700種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
接続口径
入力信号
表示単位
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00140905ITV3131-012S2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00140930ITV3131-012S4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00140957ITV3131-012L2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00140975ITV3131-012L4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141009ITV3131-012N2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141027ITV3131-012N4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141061ITV3131-012BS2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141079ITV3131-012BS4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141106ITV3131-012BL2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141131ITV3131-012BL4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141158ITV3131-012BN2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141176ITV3131-012BN4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141210ITV3131-012CS2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141228ITV3131-012CS4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141255ITV3131-012CL2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141280ITV3131-012CL4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141307ITV3131-012CN2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141325ITV3131-012CN4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141359ITV3131-013S2ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141377ITV3131-013S4ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141411ITV3131-013L2ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141429ITV3131-013L4ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141456ITV3131-013N2ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141481ITV3131-013N4ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141508ITV3131-013BS2フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141526ITV3131-013BS4フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141560ITV3131-013BL2フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141578ITV3131-013BL4フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141605ITV3131-013BN2フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141630ITV3131-013BN4フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141657ITV3131-013CS2L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141675ITV3131-013CS4L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141709ITV3131-013CL2L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141727ITV3131-013CL4L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141761ITV3131-013CN2L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141779ITV3131-013CN4L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141806ITV3131-014S2ブラケット:なし1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141831ITV3131-014S4ブラケット:なし1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141858ITV3131-014L2ブラケット:なし1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141876ITV3131-014L4ブラケット:なし1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141910ITV3131-014N2ブラケット:なし1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141928ITV3131-014N4ブラケット:なし1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141955ITV3131-014BS2フラットブラケット1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00141980ITV3131-014BS4フラットブラケット1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00142007ITV3131-014BL2フラットブラケット1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00142025ITV3131-014BL4フラットブラケット1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00142059ITV3131-014BN2フラットブラケット1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00142077ITV3131-014BN4フラットブラケット1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00142111ITV3131-014CS2L形ブラケット1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00142129ITV3131-014CS4L形ブラケット1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする